Descripción general
Descripción del fabricante
XLS 7 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno7.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de catálogo del fabricanteXLS 7
- UPC_NO097741022507
- Peso8.20 lb
- DescripciónXLS 7 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl XLS 7 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 7.0000 pulg. de diámetro exterior de 9.5000 pulg., 1.2500 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad