Motion
Z9504B

NSK
Z9504B

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7510 in de DI, 1.7813 in de DE, 0.6150 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00074018
No. Fabricante Z9504B
Precio59.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
Z9504B

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7510 in de DI, 1.7813 in de DE, 0.6150 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00074018
No. Fabricante Z9504B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio59.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Z 9504 B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7510 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7813 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.6150 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.6150 pulg.
  • Serie
    95
  • Número de catálogo del fabricante
    Z9504B
  • Número de Upc del fabricante
    029176005091
  • UPC_NO
    029176005091
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    Z 9504 B BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El Z9504B es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7510 pulg. con sellos dobles y 1.7813 pulg. de diámetro exterior para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo