74888TNMJ18
Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales del transportador
Artículo MI #00074022
No. Fabricante 74888TNMJ18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales del transportador
Artículo MI #00074022
No. Fabricante 74888TNMJ18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
74888TNMJ18 BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Especial
  • Material de la jaula
    Nylon relleno de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.7805 pulg.
  • Material de la carrera
    Nylon relleno de vidrio
  • Diámetro exterior
    1.7800 pulg.
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Ancho del anillo exterior
    0.6100 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.6100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6100 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Número de filas
    1
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    637400379773
  • Peso
    0.24 lb
  • Aplicación
    Equipo de transporte, cojinete tensor de rueda dentada 3/4”
  • Ancho general
    0.610 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo