Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general12 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior12 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete0.64 mm
- Serie100-KRD
- Peso0.20 lb
- Número de Upc del fabricante097741000413
- UPC_NO097741000413
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción105KRDU-BKE BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular