111KR-BKE

MRC (SKF)
111KR-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00074348
No. Fabricante 111KR-BKE
Precio468.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
111KR-BKE

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 90 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00074348
No. Fabricante 111KR-BKE
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
Su precio$468.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
111 KR BRG DE horNEADO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6290 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    100-KR
  • Estándares cumplidos
    ABEC, ABMA, ASA, ISO
  • Peso
    0.85 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741001038
  • UPC_NO
    097741001038
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    111 KR BRG DE horNEADO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo