Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general18 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial7890 lbf
- Capacidad de carga estática radial6740 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior18 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.22000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete1 mm
- Serie100-KR
- Estándares cumplidosABEC, ABMA, ASA, ISO
- Peso0.98 lb
- Número de Upc del fabricante097741001120
- UPC_NO097741001120
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción112 KR BRG DE horNEADO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular