Motion
9312HG1-BRZ

MRC (SKF)
9312HG1-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00074545
No. Fabricante 9312HG1-BRZ
Precio1,936.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
9312HG1-BRZ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00074545
No. Fabricante 9312HG1-BRZ
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
Precio1,936.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9312 HG1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    9300
  • Peso
    4.861 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741019606
  • UPC_NO
    097741019606
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    9312 HG1 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo