Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general94 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Ángulo de contacto15 °, 40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +375 °F
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior94 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete2.5 mm
- Serie8000
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Peso38.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741019019
- UPC_NO097741019019
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción8320 BOMBAAC BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular