8312BB

MRC (SKF)
8312BB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00074685
No. Fabricante 8312BB
Precio1,674.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
8312BB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 62 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00074685
No. Fabricante 8312BB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,674.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8312 BB BOMBAAC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +375 °F
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    8000-BB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Peso
    9.08 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741018869
  • UPC_NO
    097741018869
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    8312 BB BOMBAAC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo