Descripción general
Descripción del fabricante
8315BB BOMBAAC BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general74 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial53500 lbf
- Capacidad de carga estática radial51300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +375 °F
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior74 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.6000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete2 mm
- Serie8000-BB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Peso15.10 lb
- Número de Upc del fabricante097741018920
- UPC_NO097741018920
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción8315BB BOMBAAC BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad