8316BB

MRC (SKF)
8316BB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 78 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00074699
No. Fabricante 8316BB
Precio2,655.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
8316BB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, 78 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #00074699
No. Fabricante 8316BB
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
Precio2,655.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8316BB BOMBAAC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +375 °F
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    78 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    8000-BB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Peso
    19.46 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741018944
  • UPC_NO
    097741018944
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    8316BB BOMBAAC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo