Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosCojinete de la bomba de agua
- Diámetro exterior1.1811 pulg.
- Longitud total4.6900 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Número de filas2
- Número de Upc del fabricante029176019524
- Diámetro interno0.6267 pulg.
- Ancho general1.5310 pulg.
- Tipo de productoCojinetes de eje integrales
- Peso1.37 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación