Descripción general
Descripción del fabricante
885801 SE BRG
Especificaciones
- Tipos de productosCojinete de la bomba de agua
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total5.8700 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Número de filas2
- Número de Upc del fabricante029176019579
- Diámetro interno0.7465 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes de eje integrales
- Peso1.20 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature