Descripción general
Descripción del fabricante
MJ 5/8 2Z BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.8125 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteMJ 5/8 2Z
- UPC_NO747023009961
- Peso0.24 lb
- DescripciónMJ 5/8 2Z BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl MJ 5/8 2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.6250in orificios con doble blindaje, 3.5000in OD y 0.6250in de ancho para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad