Descripción general
- Rodamiento de bolas no lubricable no montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Carrera exterior de diámetro exterior cilíndrico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5512 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3440 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2210 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7500 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327152611
- UPC_NO662327152611
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola