Motion
KB11786Y-900SA

Timken
KB11786Y-900SA

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.2500 in de diámetro interno, 3.8750 in de diámetro externo, 0.8268 in de ancho
Artículo MI #00075970
No. Fabricante KB11786Y-900SA
Precio156.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
KB11786Y-900SA

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.2500 in de diámetro interno, 3.8750 in de diámetro externo, 0.8268 in de ancho
Artículo MI #00075970
No. Fabricante KB11786Y-900SA
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
Precio156.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KB11786Y PAQUETES COMO PESO COMPLETO (382/387)
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos. Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila única
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8268 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    053893724836
  • UPC_NO
    053893724836
  • Peso
    1.39 lb
  • Descripción
    KB11786Y PAQUETES COMO PESO COMPLETO (382/387)
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos