IRB16SA
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #00076225
No. Fabricante IRB16SA
Precio115.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #00076225
No. Fabricante IRB16SA
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
Precio115.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR IRB 16 SA

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Ancho general
    0.6000 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Disulfuro de molibdeno
  • Forma del orificio
    Esférico
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 300 °F
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400003036
  • UPC_NO
    637400003036
  • Peso
    0.1 lb
  • Aplicaciones
    Anillo interior de acción única de repuesto
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo