Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno1.1811 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D20618, anillo exterior B20618-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B20618, conjunto de rodillo WS20618
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso0.21 lb