Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno1.3780 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D20715, anillo exterior B20715-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B20715, conjunto de rodillo WS20715
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso0.24 lb