Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D20715, anillo interior E20715, anillo exterior B20715-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo3/8 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso0.43 lb