Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D20822, anillo interior E20822, anillo exterior B20822-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Diámetro del rodillo3/8 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso0.72 lb