E-209-18-60

Rollway (RRX)
E-209-18-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076321
No. Fabricante E-209-18-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
E-209-18-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.1875 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076321
No. Fabricante E-209-18-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
E-209-18-60 BRG
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Diámetro interno
    1.7717 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D20918, anillo exterior B20918-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B20918, conjunto de rodillo WS20918
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete del diario
  • Peso
    0.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo