Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D21028, anillo interior E21028, anillo exterior B21028-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Diámetro del rodillo3/8 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso1.09 lb