Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno2.1654 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Ancho general1.8125 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21129, anillo exterior B21129-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B21129, conjunto de rodillo WS21129
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario