Motion
E-212-31-60

Rollway (RRX)
E-212-31-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 2.3622 pulg. de diámetro interior, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.9375 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076471
No. Fabricante E-212-31-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
E-212-31-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 2.3622 pulg. de diámetro interior, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.9375 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076471
No. Fabricante E-212-31-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
212-31-60 CARRETERA INTERIOR E ROLLWAY
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Diámetro interno
    2.3622 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D21231, anillo exterior B21231-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B21231, conjunto de rodillo WS21231
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete del diario
  • Peso
    1.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo