Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno2.5591 pulg.
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D213, Conjunto de anillo exterior y rodillo B213, Conjunto de rodillo WS213
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso1.04 lb