Descripción general
Descripción del fabricante
B-214-38-70 BRG
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo exterior
- Diámetro interno4.3125 pulg.
- Diámetro exterior4.9213 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21438, anillo interior E21438, conjunto de rodillo WS21438
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Peso2.87 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad