Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D21528, anillo interior E21528, anillo exterior B21528-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo1/2 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso2.12 lb