Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno2.9528 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21542, anillo exterior B21542-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B21542, conjunto de rodillo WS21542
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso2.02 libras, 2.45