Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno3.1496 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Ancho general1.8125 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21629, anillo exterior B21629-70, conjunto de rodillo WS21629
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso1.61 lb