Descripción general
Descripción del fabricante
WS-216-42 BRG
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D21642, anillo interior E21642, anillo exterior B21642-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.8750 pulg.
- Diámetro del rodillo9/16 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso3.83 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad