Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesAnillo interior E21700
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso3.11 lb