Descripción general
Descripción del fabricante
B-218-45-70 BRG
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo exterior
- Diámetro interno5.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.2992 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21845, anillo interior E21845, conjunto de rodillo WS21845
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Peso5.40 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad