Descripción general
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
- Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y endurecidos a un mínimo de Rc58
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo exterior
- Diámetro interno5.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.9055 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D217, anillo interior E21700
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Peso6.12 lb