Motion
B-218-45
Anillo exterior del cojinete del diario - 5.6250 pulg. de diámetro interior, 6.2992 pulg. de diámetro exterior, 2.8125 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076928
No. Fabricante B-218-45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo exterior del cojinete del diario - 5.6250 pulg. de diámetro interior, 6.2992 pulg. de diámetro exterior, 2.8125 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00076928
No. Fabricante B-218-45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B-218-45 BRG
  • Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
  • Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y endurecidos a un mínimo de Rc58
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo exterior
  • Diámetro interno
    5.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2992 pulg.
  • Ancho general
    2.8125 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D21845, anillo interior E21845
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos exteriores del cojinete del diario
  • Peso
    9.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo