Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno3.7402 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D21948, anillo exterior B21948-70, conjunto de rodillo WS21948
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso4.40 lb