Motion
WS-219-48

Rollway (RRX)
WS-219-48

Montaje del rodillo del rodamiento de deslizamiento: diámetro interno de 4.5000 in, DE de 6.0000 in, 0.7500 in diámetro del rodillo, acero
Artículo MI #00076977
No. Fabricante WS-219-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
WS-219-48

Montaje del rodillo del rodamiento de deslizamiento: diámetro interno de 4.5000 in, DE de 6.0000 in, 0.7500 in diámetro del rodillo, acero
Artículo MI #00076977
No. Fabricante WS-219-48
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WS-219-48 BRG
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D21948, anillo interior E21948, anillo exterior B21948-70
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Conjuntos de rodillos de cojinetes de diario
  • Peso
    7.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo