E-220-52-60

Rollway (RRX)
E-220-52-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 3.9370 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 3.2500 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00077043
No. Fabricante E-220-52-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
E-220-52-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 3.9370 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 3.2500 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00077043
No. Fabricante E-220-52-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
E-220-52-60 BRG
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Diámetro interno
    3.9370 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D22052, anillo exterior B22052-70, conjunto de rodillo WS22052
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete del diario
  • Peso
    5.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo