Descripción general
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo exterior
- Diámetro interno6.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.0866 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D22052, anillo interior E22052, conjunto de rodillo WS22052
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Peso9.00 libras, 8.55