Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior0.8800 pulg.
- Ancho general0.3000 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Forma del orificioEsférico
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- Número de Upc del fabricante637400003241
- UPC_NO637400003241
- Peso0.01 lb
- AplicacionesAnillo interior de acción única de repuesto
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Cojinete compatibleRodillo esférico
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación