Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D22256, anillo interior E22256, anillo exterior B22256-70
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno5.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso11.00 lb