Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno4.7244 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D22462, anillo exterior B22462-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B22462, conjunto de rodillo WS22462
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso8.30 lb