Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
Especificaciones
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Diámetro interno5.1181 pulg.
- Diámetro exterior6.0625 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Detalles adicionalesConjunto completo D22668, anillo exterior B22668-70, conjunto de rodillo WS22668
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete del diario
- Peso10.00 lb