Descripción general
- Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
- Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
Especificaciones
- Detalles adicionalesConjunto completo D230, anillo interior E23000
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo
- Diámetro interno7.0625 pulg.
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Diámetro del rodillo1-3/16 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoConjuntos de rodillos de cojinetes de diario
- Peso21.00 lb