WS-311
Montaje del rodillo del rodamiento de deslizamiento: diámetro interno de 2.7500 in, DE de 4.1250 in, 0.6875 in diámetro del rodillo, acero
Artículo MI #00078230
No. Fabricante WS-311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje del rodillo del rodamiento de deslizamiento: diámetro interno de 2.7500 in, DE de 4.1250 in, 0.6875 in diámetro del rodillo, acero
Artículo MI #00078230
No. Fabricante WS-311
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WS-311 BRG
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D311, anillo interior E31100
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11/16 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Conjuntos de rodillos de cojinetes de diario
  • Peso
    2.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo