M1212DAH
Anillo exterior de la serie M1212DAH Rexnord 1200
Artículo MI #00079131
No. Fabricante M1212DAH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo exterior de la serie M1212DAH Rexnord 1200
Artículo MI #00079131
No. Fabricante M1212DAH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M1015DAH EXTERIOR RG M1015DAH-0
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    97.76 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    22 mm
  • País de origen
    MX
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327599027
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Serie
    Ancho estrecho-Luz serie 1200
  • Peso
    0.821 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo