MA1015
Anillo interior de la serie 1000 con correa de eslabones MA1015
Artículo MI #00079145
No. Fabricante MA1015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior de la serie 1000 con correa de eslabones MA1015
Artículo MI #00079145
No. Fabricante MA1015
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1015 INTERIOR RG MA1015
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 75 mm de diámetro de orificio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho general
    20 mm
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327051419
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.452 lb
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo