Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado
Especificaciones
- Diámetro interno105.80 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Material del cojineteAcero
- Ancho general23 mm
- País de origenMX
- Tipo de lubricaciónGrasa o aceite
- Número de Upc del fabricante662327474171
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- SerieAncho estrecho-Luz serie 1200
- Peso1.074 lb
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos