B-213
Cojinete de rodillo de diario - 3.1250 pulg. de diámetro interior, 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00079537
No. Fabricante B-213
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de diario - 3.1250 pulg. de diámetro interior, 4.7244 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #00079537
No. Fabricante B-213
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B-213 BRG
  • Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y están endurecidos a Rc 58 como mínimo
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
  • Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo exterior
  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos exteriores del cojinete del diario
  • Número de Upc del fabricante
    637410012899
  • Peso
    3.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo