Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaSin jaula
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.02 mm
- SerieLuz
- Peso0.71 lb
- UPC_NO662327056858
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos